Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetleiste selbstklebend, Kunststoff, 1000 x 50 mm, 10 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetleiste selbstklebend, Kunststoff, 1000 x 50 mm, 10 Stück, weiß
Magnetleiste selbstklebend, Kunststoff, 1000 x 50 mm, 10 Stück, weiß
Magnetleiste selbstklebend, Kunststoff, 1000 x 50 mm, 10 Stück, weiß
Magnetleiste selbstklebend, Kunststoff, 1000 x 50 mm, 10 Stück, weiß
Magnetleiste selbstklebend, Kunststoff, 1000 x 50 mm, 10 Stück, weiß
Magnetleiste selbstklebend, Kunststoff, 1000 x 50 mm, 10 Stück, weiß
Magnetleiste selbstklebend, Kunststoff, 1000 x 50 mm, 10 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     94QG7-8063241
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     ST1355
EAN/GTIN:
     4016946003247
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
FRANKEN Magnetleiste. Selbstklebend. Beschriftbar. Rückseite mit selbstklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auf unebenen Flächen. Material: Kunstostoff. Format: 1000 x 50 mm. Stärke: 0,5 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückseite mit selbstsklebender Schaumstoffpolsterung für optimale Haftung auf unebenen Flächen.
Farbe:
weiß
beschriftbar:
Ja
selbstklebend:
Ja
Breite:
5
Stärke:
0,5
Länge:
100
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
120
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,363*
€ 4,573*
10 Tage
750
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,995*
€ 5,355*
12 Tage
240
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,463*
€ 6,013*
2 Tage
193
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,76*
€ 33,65*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 25,79*
€ 34,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,573*
€ 5,44187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,433*
€ 5,27527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,243*
€ 5,04917
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,363*
€ 4,00197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
ST1350
ab € 1,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.