|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-RE810910 Herst.-Nr.: RE810910 EAN/GTIN: 5019577096205 |
| |
|
|  |  |
 | GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 9. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 125 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 250 Stück. Farbe: schwarz. Weitere Informationen:  |  | max. Durchmesser des Binderückens: | 14 | Werkstoff: | Metall | metall | Typ des Binderückens: | 34 Ringe 3:1 Teilung | max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: | 125 | Farbe: | schwarz | Verwendung für Papierformat: | A4 | Verwendung für Papierformate: | A4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |