Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Drahtbinderücken
>
Artikel
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 8, 12,5 mm, 250 Stück, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-RE810810
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
RE810810
EAN/GTIN:
5019577096199
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 8. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 12,5 mm. Kapazität: 115 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 250 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
34 Ringe 3:1 Teilung
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall | metall
Verwendung für Papierformat:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
115
Verwendung für Papierformate:
A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gbc drahtbinderücken 34 ringe
,
binderücken
,
binderücken draht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,21292*
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,21292*
€ 0,25337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20892*
€ 0,24861
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,20192*
€ 0,24028
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,18316*
€ 0,21796
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,17216*
€ 0,20487
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,16752*
€ 0,19935
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,14752*
€ 0,17555
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.