Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Drahtbinderücken
>
Artikel
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-RE810570
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
RE810570
EAN/GTIN:
5019577096090
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 5. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 70 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 250 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
70
Verwendung für Papierformat:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
8
Werkstoff:
Metall | metall
Typ des Binderückens:
34 Ringe 3:1 Teilung
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
gbc drahtbinderücken 34 ringe
,
binderücken 8mm
,
binderücken
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,56*
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,56*
€ 37,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,93*
€ 36,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,00*
€ 35,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,48*
€ 32,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,39*
€ 30,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 250 Stück, silber
GBC
RE810397
€ 21,43*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 250 Stück, weiß
GBC
RE810370
€ 21,40*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 250 Stück, schwarz
GBC
RE810410
€ 26,38*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 4, 6 mm, 250 Stück, silber
GBC
RE810497
€ 26,42*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 5, 8 mm, 250 Stück, silber
GBC
RE810597
€ 31,58*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 250 Stück, silber
GBC
RE810697
€ 37,44*
Zubehör
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 6, 9,5 mm, 250 Stück, weiß
GBC
RE810670
€ 37,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.