Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 250 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 250 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 250 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 250 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 250 Stück, schwarz
Drahtbinderücken WireBind, A4, Nr. 3, 5 mm, 250 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-RE810310
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE810310
EAN/GTIN:
     5019577096144
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Drahtbinderücken WireBind. Nr. 3. Für die dauerhafte Drahtbindung. 34 Ringe. 3:1 Teilung. Rückenbreite: 5 mm. Kapazität: 35 Blatt. Material: Draht. Format: A4. Inhalt: 250 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
4
Typ des Binderückens:
34 Ringe 3:1 Teilung
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall | metall
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
35
Verwendung für Papierformate:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,28*
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,05724* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,86*
€ 22,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.