Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierklemmschiene, Kunststoff, 500 x 40 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierklemmschiene, Kunststoff, 500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 500 x 40 mm, grau
Papierklemmschiene, Kunststoff, 500 x 40 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-PKS50
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PKS50
EAN/GTIN:
     4016946212014
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Wand-Klemmleiste
Wand-Klemmschiene
Wandklemmleiste
FRANKEN Papierklemmschiene. Klemmmechanismus mit Kunststoffröhrchen. Notizen, Memos, Informationen, Zeichnungen, Entwürfe, etc. werden ohne Einsatz von Magneten oder Nadeln einfach in die Schiene eingeklemmt. Beliebig neben- oder untereinander montierbar. Einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads. Material: Kunststoff. Format: 500 x 40 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Art der Papierbefestigung:
Klemmmechanismus mit Kunststoffröhrchen
selbstklebend:
Nein
Höhe:
4
Länge:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Notizen, Memos, Intoformationen, Zeichnungen, Entwürfe, etc. werden ohne Einsatz von Magneten oder Nadeln einfach in die Schiene eingeklemmt. Beliebig neben- oder untereinander montierbar. Einfache und schnelle Montage mit Schrauben oder Klebepads.
Farbe:
silber
höhenverstellbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PKS100
ab € 16,32*
Sonstiges
Franken
PKS118
ab € 19,84*
Sonstiges
Franken
PKS150
ab € 24,62*
Sonstiges
Franken
PKS31
ab € 8,25*
Sonstiges
Franken
PKS58
ab € 13,44*
Sonstiges
Franken
PKS88
ab € 16,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.