Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Stativleinwand
>
Artikel
Stativleinwand X-tra!Line, 2200 x 2200 mm, Bildformat 1:1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-LWST222
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
LWST222
EAN/GTIN:
4016946223355
Suchbegriffe:
Stativ-Projektionsleinwände
Stativ-Projektionswände
Stativleinwand
stativleinwand
FRANKEN Stativleinwand X-tra!Line. Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Schwarzes Dreibeinstativ mit stufenloser Höhenverstellung. Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,0 Gain. Für den Transport verfügen die Leinwände über eine Tuchsicherung und einen Tragegriff. Material: Stahlblechgehäuse 2340 x 160 x 95 mm. Gewicht: 12 kg. Bildmaß: 2200 x 2200 mm. Außenmaß: 2200 x 2200 mm. Maximale Höhe: 3050 mm.
Weitere Informationen:
Verwendung für Projektionsart:
Aufprojektion
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Leuchtdichtefaktor:
1,0
Breite:
220
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Leinwand
höhenverstellbar:
Ja
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weiß beschichtetes Gewebetuch
Masse (Gewicht):
12
Art der Projektionsmethode:
Geeignet für alle Projektionsarten
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Beschreibung der Besonderheiten:
Tragbar. Bildformat 1:1. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit stufenloser Höhenverstellung. Für den Transport verfügen die Leinwände über eine Tuchsicherung und einen Tragegriff.
Höhe:
220
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 141,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stativleinwand X-tra!Line, 1500 x 1500 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWST215
€ 83,10*
Sonstiges
Stativleinwand X-tra!Line, 1800 x 1800 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWST218
€ 95,24*
Sonstiges
Stativleinwand X-tra!Line, 2000 x 2000 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWST220
€ 110,84*
Sonstiges
Stativleinwand X-tra!Line, 2400 x 2400 mm, Bildformat 1:1
Franken
LWST225
€ 156,18*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.