Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch, 3000 x 2250 mm, Bildformat 4:3
Artikel-Nr.:
     C1011-LWE23022
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     LWE23022
EAN/GTIN:
     4016946223218
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
FRANKEN Rolloleinwand X-tra!Line Elektrisch. Bildformat 4:3. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit elektrischer Höhenvestellung. Leinwand für LCD- und DLP-Projektion. Mattweiße Oberfläche aus beschichtetem Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Umrandung für einen sauberen Bildabschluss und kontrastsichere Projektion. Qualität der Bildwand: diffuses Licht (Typ D). Leuchtdichtefaktor: 1,2 Gain. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Netzstecker, IR-Fernbedienung und RF-Aufputzschalter. Material: weißes Achtkant-Stahlblechgehäuse 2635 x 145 x 97 mm. Gewicht: 22 kg. Bildmaß: 3000 x 2250 mm. Außenmaß: 2460 x 1880 mm.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
22
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weisses Gewebetuch mit schwarzer, 30 mm breiter Bildumrandung
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Beschreibung der Besonderheiten:
Bildformat 4:3. Für die Wand- oder Deckenmontage. Aufrollbare Projektionsfläche mit elektrischer Höhenvestellung.
Material des Rahmens:
Achtkant-Stahlblech
Masse (Gewicht):
22
Breite:
300
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Höhe:
225
Art der Projektionsmethode:
Overhead-Projektion
Leuchtdichtefaktor:
1,2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,19*
€ 521,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,00*
€ 514,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,81*
€ 475,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,38*
€ 435,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.