| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-K72337EU Herst.-Nr.: K72337EU EAN/GTIN: 5028252073936 |
| |
|
| | |
| Kensington Orbit-Trackball mit Scroll Ring. Mit 4 Tasten. Mit Scrollring. Ballgröße: 40 mm. Mit abnehmbarer Handgelenkauflage. Für Links- und Rechtshänder. Finden Sie den produktiven Dreh. Mehrfach ausgezeichneter Scroll Ring für schnellen und bequemen Bildlauf. Perfekt geformte, mittelgroße Kugel (40mm Durchmesser) ermöglicht außergewöhnliche Präzision. TrackballWorks-Software zur Anpassung der zwei Tasten und Festlegung der Mauszeiger- und Bildlaufgeschwindigkeiten. Optische Tracking-Technologie für höchst exakte Cursorsteuerung und Präzision. Abnehmbare Handgelenkauflage für ergonomisch angenehmes Arbeiten. Das Design ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet. Plug + Play-Installation über zuverlässige USB-Kabelverbindung. Kompatibel mit PC und Mac. Kompatibel mit Windows 8. Scroll Ring und mittelgroße Kugel. Durch Drehen des Rads führen Sie mühelos einen Bildlauf nach oben oder unten in Webseiten oder Dokumenten durch. Die blaue, 40mm große Kugel wurde speziell mit einer absolut runden, harten Oberfläche für exaktes Tracking und präzise Steuerung konzipiert. Anpassung mit TrackballWorks: Durch den Download der kostenlosen Software können Sie Ihr Benutzererlebnis noch individueller gestalten, da Sie jeder der vier Tasten eine Vielzahl von Programmfunktionen zuweisen sowie die Mauszeiger- und Scrollgeschwindigkeit festlegen können. Format: 155 x 79 x 215 mm. Gewicht: 0,81 kg. 5 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz/blau. Weitere Informationen: | | Anzahl der Funktionstasten: | 4 | Produkt-Typbezeichnung: | Orbit Trackball mit Scroll Ring | Farbe: | schwarz/blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |