Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenmagnet, 47 mm, 18000 g, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenmagnet, 47 mm, 18000 g, weiß
Hakenmagnet, 47 mm, 18000 g, weiß
Hakenmagnet, 47 mm, 18000 g, weiß
Hakenmagnet, 47 mm, 18000 g, weiß
Hakenmagnet, 47 mm, 18000 g, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-HM47
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM47
EAN/GTIN:
     4016946001533
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hakenmagnet
Rundmagnet
FRANKEN Hakenmagnet. Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zur Schaffung von Aufhängemöglichkeiten ohne Bohren. Einfache und schnelle Montage an magnethaftenden Oberflächen. Haftkraft: 18000 g. Durchmesser: 47 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Sonderform:
Haken
Tragfähigkeit:
18000
Beschreibung der Besonderheiten:
Hält bis zu 20 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zur Schaffung von Aufhängemöglichkeiten ohne Bohren. Einfache und schnelle Montage an magnethaftenden Oberflächen.
Durchmesser:
47
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM25
ab € 1,53*
Sonstiges
Franken
HM37
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.