Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, schwarz
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, schwarz
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, schwarz
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, schwarz
Magnet eckig, 23 x 50 mm, 1000 g, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-HM2350 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM2350 10
EAN/GTIN:
     4016946183468
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
FRANKEN Magnet. Eckig. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 1000 g. Format: 23 x 50 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
Eckig. Hält bis zu 10 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Tragfähigkeit:
1000
Breite:
23
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,289*
€ 0,34391
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM2350 03
ab € 2,49*
Sonstiges
Franken
HM2350 04
ab € 2,70*
Sonstiges
Franken
HM2350 12
ab € 0,277*
Sonstiges
Franken
HM2350 02
ab € 2,51*
Sonstiges
Franken
HM2350 01
ab € 0,277*
Sonstiges
Franken
HM2350 99
ab € 2,13*
Sonstiges
Franken
HM2350 09
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.