Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, schwarz
Magnet rund, 24 mm, 300 g, 10 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-152042890
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM20 10
EAN/GTIN:
     4016946051903
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Kühlschrank-Magnet
FRANKEN Magnet. Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 300 g. Durchmesser: 24 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300
Durchmesser:
24
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe.
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3260
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0754*
€ 0,139*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,38*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,43*
1 Tag
602
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,38*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 0,88*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1248*
€ 0,14851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1171*
€ 0,13935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dahle
95524-20922
ab € 0,62*
Ähnlich
magnetoplan
1664512
ab € 1,65*
Ähnlich
magnetoplan
1664500
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.