Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Plantafel
>
Plantafel-Jahresplaner
>
Artikel
Multifunktionsplaner, Planungstafel, 14 Positionen, 945 x 615 mm, hellgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-EU5000
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
EU5000
EAN/GTIN:
4016946080156
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
FRANKEN Multifunktionsplaner. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 14 Monate, Januar bis Dezember und zusätzlich Januar und Februar fest eingedruckt. Vertikal: 5 Wochen, Mo bis So fest eingedruckt, Wochenenden in grau markiert. Magnethaftende und beschriftbare Oberfläche, feucht und trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 945 x 615 mm. Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Masse (Gewicht):
4,4
Farbe:
hellgrau
Farbe des Rahmens:
silber
Tafel beschreibbar:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Tafel magnethaftend:
Ja
Abmessung des Rasters:
945 x 615
Abmessung des Tagesfeldes:
1x1
Beschreibung der Besonderheiten:
Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 14 Monate, Januar bis Dezember und zusätzlich Januar und Februar fest eingedruckt. Vertikal: 5 Wochen, Mo bis So fest eingedruckt, Wochenenden in grau markiert.
Breite der Tafel:
94,5
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Montagematerial
Höhe der Tafel:
61,5
Produktverwendung:
Planungstafel
Ausführung der Zeiteinteilung:
Jahr
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Tafelkalender
,
Wandplaner
,
Multiplaner Jahresplaner
,
Plantafel-Jahresplaner
,
Multiplaner Wochenplaner
,
Plantafel-Wochenplaner
,
An- und Abwesenheitstafel
,
Multiplaner
,
Plantafel
,
Planungstafel
,
Personalplaner
,
Projektplaner
,
Urlaubskalender
,
Urlaubsplaner
,
plantafel franken
,
personalplaner
,
planungstafeln wochenplaner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 209,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,57*
€ 249,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,94*
€ 243,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersatz-Löschfilz, für Tafelwischer, 10 Stück
Nobo
34534497
€ 9,38*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 0,7 mm, 4 Stück, Blisterverpackung, schwarz
Franken
Z1904 10
€ 1,9725*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, 4 Stück, sortiert
Franken
Z1994
€ 6,67*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, blau
Franken
Z1991 03
€ 1,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, grün
Franken
Z1991 02
€ 1,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, rot
Franken
Z1991 01
€ 1,95*
Zubehör
FineMarker, Rundspitze, 1-2 mm, schwarz
Franken
Z1991 10
€ 1,96*
Zubehör
Franken Starter Sets 04 Zubehörset
Franken
Z1951
€ 30,20*
Zubehör
Franken Z1703 Marker Schwarz, Blau, Grün, Rot
Franken
Z1703
€ 8,56*
Zubehör
Franken Z1915 Tafelreinigungsset Tafelreinigungsspray
Franken
Z1915
€ 6,68*
Zubehör
Franken Z1921 Tafelzubehör Tafelwischer
Franken
Z1921
€ 6,17*
Zubehör
Franken Z1941-X Tafelzubehör Zubehörset
Franken
Z1941-X
€ 19,29*
Zubehör
Franken Z1981 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken
Z1981
€ 6,56*
Zubehör
Franken Z1986 Tafelzubehör Platinenhalter
Franken
Z1986
€ 5,92*
Zubehör
KombiMarker MagWrite, magnetisch, mit Schwamm, Rundspitze, 1-3 mm, blau
Franken
Z1708 03
€ 3,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.