Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken ColourCoil, 12 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken ColourCoil, 12 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 12 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 12 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 12 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken ColourCoil, 12 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-A9665929
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     A9665929
EAN/GTIN:
     0033816044296
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Plastikbinderücken ColourCoil. Für die Spiralbindung. 4:1 Teilung. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 85 Blatt. Material: Plastik. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Typ des Binderückens:
4:1 Teilung
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
85
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,395*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3265*
€ 0,38854
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.