Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Plastikbinderücken ColourCoil, 8 mm, 100 Stück, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-A9665913
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
A9665913
EAN/GTIN:
0033816044135
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
GBC Plastikbinderücken ColourCoil. Für die Spiralbindung. 4:1 Teilung. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 45 Blatt. Material: Plastik. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
A4
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
4:1 Teilung
max. Durchmesser des Binderückens:
8
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
45
Verwendung für Papierformate:
A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Plastikbinderücken
,
Spiralbinderücken
,
Spiralrücken
,
plastikbinderücken ibico
,
plastikbinderücken
,
binderücken 8mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1713*
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC A9665905 Heftmappenzubehör Bindedraht
GBC
A9665905
€ 12,49*
Zubehör
GBC ColourCoil Binderücken, 4:1-Teilung, schwarz, 8mm (100)
GBC
9665912
€ 17,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.