Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5, Mikro-Partikelschnitt,600Blatt,ws
Artikel-Nr.:
     C1011-80180000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80180000
EAN/GTIN:
     4002432124152
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Leitz Aktenvernichter IQ Autofeed Office Pro 600 P5. Elektrischer, vollautomatischer Aktenvernichter für große Abteilungen oder Büros ab 20 Benutzern. Der zu vernichtende Papierstapel wird einfach in das Gerät eingelegt und das Gerät arbeitet selbstständig. Mit PIN-Code-Sperre der Papierkammer für absolute Vertraulichkeit und Sicherheit. Mit einzigartiger Funktion für eine saubere Entleerung des Abfallbehälters: Die Schneidewellen laufen nach jedem Vorgang kurz rückwärts um zu verhindern, daß beim Herausziehen Papierschnipsel hinter den Abfallbehälter fallen. Automatische Papierzuführung. Mit Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Mit Infrarot-Sensoranzeige für vollen Abfallbehälter. MIt ECO-Schlafmodus wenn das Gerät 3 Minuten nicht benutzt wird. Sehr leiser Betrieb. Unterschrank mit einfach zu leerendem, herausziehbaren Abfallbehälter ohne Sichtfenster. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Dauerbetrieb: 240 Minuten. Sicherheitsstufe: Micro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität automatisch: bis zu 600 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 660 Blatt (70 g/qm) bis zu 2000 Papierschnipsel. Blattkapazität manuell: bis zu 10 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 11 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 2 x 15 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 110 Liter / 600 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 223 mm. Leistungsaufnahme: 450 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 46,8 kg. Format: 510 x 960 x 570 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
600
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Schnittart:
Mikro-Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30
Tiefe:
570
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Netzspannung:
230
Rauminhalt für Schnittgut:
110
Breite:
510
Beschreibung der Besonderheiten:
Gerät arbeitet selbstständig. Touch Control. Anti-Papierstau-Technologie. Autoreverse. Auto Start/Stop. Infrarotsensor für vollen Abfallbehälter. Dauerbetrieb 240 Minuten. Sehr leise. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Leistungsaufnahme des Motors:
450
Kabel inbegriffen:
Ja
Masse (Gewicht):
46,8
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
660
Höhe:
960
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.888,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,67*
€ 2.323,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,56*
€ 2.306,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.926,74*
€ 2.292,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,54*
€ 2.271,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.899,73*
€ 2.260,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.892,07*
€ 2.251,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.888,47*
€ 2.247,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
80260000
ab € 62,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.