Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mauspad Gel-Rest 1, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mauspad Gel-Rest 1, schwarz
Mauspad Gel-Rest 1, schwarz
Mauspad Gel-Rest 1, schwarz
Mauspad Gel-Rest 1, schwarz
Mauspad Gel-Rest 1, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-67106
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     67106
EAN/GTIN:
     0071701671066
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Esselte Mauspad Gel-Rest 1, mit gelgefüllter Handgelenkauflage, die sich ergonomisch an das Handgelenk anschmiegt und so den Auflagedruck reduziert. Glatte Lycra-Oberfläche, abwaschbar. Rutschfeste Unterlage. Format: 230 x 260 x 30 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
260
rutschfest:
Ja
Form:
ergonomisch
Farbe:
schwarz
Höhe:
30
antistatisch vorhanden:
Nein
Breite:
230
Handgelenkauflage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Oberfläche Lycra, mit Gelfüllung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 70 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 180 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
67109
ab € 17,74*
Ähnlich
Soennecken
3784
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.