|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-65480000 Herst.-Nr.: 65480000 EAN/GTIN: 4002432138449 |
| |
|
|  |  |
 | Leitz Pegboard-Schreibtisch-Organizer Ergo Klein. Vertikaler Schreibtisch-Organizer mit einzigartigen, breiten Aufhängeschlitzen zur Aufbewahrung aller wichtigen Dinge des täglichen Bedarfs und für mehr Platz auf dem Schreibtisch. Ideal für Home-Office und Büro. Die kompakte Lochtafel-Aufbewahrungslösung kann auf den Schreibtisch montiert oder darunter gehängt werden. Mit abgerundeten Ecken. Langlebig, stark und stabil. Inklusive drei Zubehör-Elemente aus 85 % aus recyceltem Kunststoff: 1 x Notizblockhalter, 1 x Stifthalter und 1 x Aufhängehaken für ein Headset. Für eine Tischplattendicke von maximal 35 mm. Abmessung Pegboard: 42 x 25 cm (ohne Befestigungsklammern). Mit weichen Gummipolstern um den Schreibtisch vor Kratzern zu schützen. Einfache Montage der Klemmhalterung durch mitgelieferten Inbusschlüssel (kein Bohren erforderlich). Pegboard Lochwand als wertvolle Ergänzung zu unseren höhenverstellbaren Sitz-Steh-Schreibtischen (65340001 oder 65360001), größeres Pegboard mit Laptophalter ebenfalls erhältlich (65490000). Premiumqualität, in Deutschland entwickelt. Vollständig recycelbare, plastikfreie Verpackung. Material: 8 mm starke MDF-Platte, Kunststoff zu 85 % recycelt. Gewicht: 0,5 kg. Format: 450 x 330 x 61. Farbe: weiß. Weitere Informationen:  |  | Herstellerproduktbezeichnung: | Pegboard-Schreibtisch-Organizer Ergo Klein | Herstellerproduktbeschreibung: | Pegboard-Schreibtisch-Organizer Ergo Klein | Werkstoff: | MDF, 85% recycelter Kunststoff | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Beschreibung der Besonderheiten: | Vertikaler Schreibtisch-Organizer mit einzigartigen, breiten Aufhängeschlitzen. Kann auf den Schreibtisch montiert oder darunter gehängt werden. Abgerundete Ecken. Tischplattendicke max. 35mm. Weiche Gummipolster. Einfache Montage. | Farbe: | weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Markerbox, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtisch organizer |
|  |  |
| |