Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy, verstellbar, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-65240085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65240085
EAN/GTIN:
     4002432129386
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Leitz Handgelenkauflage Tastatur Ergo Cosy. 2-fach verstellbar durch Umdrehen der Handgelenkauflage. Mit schaumstoffgepolsterter, ultraweicher Auflage. Ergonomisch geformte Tastatur-Handgelenkauflage hält die Handgelenke gerade und mindert die Auswirkungen von Verletzungen und Beschwerden durch Überlastung. Mit pflegeleichter Oberfläche. Material: Kunststoff, Schaumstoff. Format: 437 x 22 x 71 mm. Gewicht: 0,79 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
22
höhenverstellbar:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Schaumstoff
Beschreibung der Besonderheiten:
2-fach verstellbar durch Umdrehen der Handgelenkauflage. Durch das ergonomische Design werden die Handgelenke so gerade wie möglich gehalten und geschützt.
Farbe:
grau
antistatisch vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Tiefe:
71
Breite:
437
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
65180061
ab € 115,11*
Ähnlich
Leitz
65180019
ab € 116,23*
Ähnlich
Leitz
65180089
ab € 116,89*
Ähnlich
Leitz
53690089
ab € 34,90*
Ähnlich
Leitz
53710061
ab € 29,13*
Ähnlich
Leitz
53710019
ab € 29,08*
Ähnlich
Leitz
53710089
ab € 29,87*
Ähnlich
Leitz
64830085
ab € 9,55*
Ähnlich
Leitz
64260089
ab € 14,70*
Ähnlich
Leitz
65320085
ab € 123,74*
Ähnlich
Leitz
65330085
ab € 72,80*
Ähnlich
Leitz
52790061
ab € 37,28*
Ähnlich
Leitz
52790019
ab € 38,74*
Ähnlich
Leitz
52790089
ab € 40,51*
Ähnlich
Leitz
52840061
ab € 27,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.