| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-65170089 Herst.-Nr.: 65170089 EAN/GTIN: 4002432134847 |
| |
|
| | |
| Leitz Mauspad Ergo. Mit höhenverstellbarer Handgelenkauflage. Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden (13 mm / 20 mm). Durch das ergonomische Design wird das Handgelenk so gerade wie möglich gehalten. Das Handgelenk wird geschützt und auch bei wiederholter Belastung entlastet. Mit besonders weicher Außenseite und einer hochqualitativen Schaumpolsterung. Ungiftige Materialien. Leicht zu reinigende Oberfläche. Mit rutschfester Unterseite. Format: 200 x 23 x 260 mm. Gewicht: 0,450 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: samtgrau. Weitere Informationen: | | Breite: | 200 | antistatisch vorhanden: | Nein | Handgelenkauflage vorhanden: | Ja | Garantiedauer: | 2 Jahre | Garantie gewährt: | Ja | Tiefe: | 260 | Höhe: | 23 | Beschreibung der Besonderheiten: | Durch Wenden der Handgelenkauflage kann eine optimale Ausrichtung des Handgelenks gewählt werden. Durch das ergonomische Design wird das Handgelenk so gerade wie möglich gehalten. | Form: | rechteckig | Werkstoff: | Kunststoff/Textil-Oberfläche | Farbe: | samtgrau | Typbezeichnung des Motivs: | WOW | rutschfest: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, ergonomisches mauspad grau, ergonomisches mauspad, handgelenkauflage maus leitz |
| | |
| |