|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-628459 Herst.-Nr.: 628459 EAN/GTIN: 4049793075778 |
| |
|
|  |  |
 | Esselte Stifteköcher Colour'Breeze. Mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren. Mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff. Stabiler Boden für festen Stand. Polystyrol (PS). Format: 90 x 100 x 125 mm. Farbe: transparent koralle. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent koralle | Beschreibung der Besonderheiten: | mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren, mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff, stabiler Boden für festen Stand | Anzahl der Fächer: | 2 | Werkstoff: | Polystyrol |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer |
|  |  |
| |