Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickschutzfilter Standard, 12,1 Zoll, 4:3, 2-fach, abnehmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickschutzfilter Standard, 12,1 Zoll, 4:3, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 12,1 Zoll, 4:3, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 12,1 Zoll, 4:3, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 12,1 Zoll, 4:3, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-626454
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     626454
EAN/GTIN:
     4049793057538
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Kensington Blickschutzfilter Standard, 12,1 Zoll, 4:3, 2-fach, abnehmbar. Zweifachfilter begrenzen die seitliche Einsicht auf +/- 30°. Verrringert schädliches Blaulicht um bis zu 42,5%, mindert die Augenbelastung und fördert natürlichen Schlaf. Mühelose Befestigung mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen rahmenlosen Aufhängung oder mit doppelseitigem Klebeband. Bis zu 3H Härte macht Fingerabdrücke auf der Filteroberfläche unsichtbar. Blendschutzbeschichtung verringert die Blendung durch externe Lichtquellen. Schützt den Bildschirm vor Kratzern und Beschädigungen. Gewicht: 0,02 kg. Format: 247 x 186 x 0,39 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Strahlungsfilter vorhanden:
Nein
Bildschirmdiagonale:
12
Beschreibung der Besonderheiten:
2-fach Filter. Abnehmbar. 4:3. Begrenzt die seitliche Einsicht auf +/- 30°.
Garantiedauer:
2 Jahre
Reflexionsreduzierung:
10
Strahlungsreduzierung des elektrischen Feldes:
42
Lichtdurchlässigkeit:
68
Garantie gewährt:
Ja
Abmessung der Sichtfläche:
247x186
Anti-Statikfilter vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Filtertönung:
Mittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.