Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickschutzfilter Standard, 12,1", 16:10, 2-fach, abnehmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickschutzfilter Standard, 12,1", 16:10, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 12,1", 16:10, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 12,1", 16:10, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 12,1", 16:10, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Blickschutzfilter Standard, 12,1", 16:10, 2-fach, abnehmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-626453
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     626453
EAN/GTIN:
     4049793057521
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Kensington Blickschutzfilter Standard, 12,1", 16:10, 2-fach, abnehmbar. Zweifachfilter begrenzen die seitliche Einsicht auf +/- 30°. Verrringert schädliches Blaulicht um bis zu 42,5%, mindert die Augenbelastung und fördert natürlichen Schlaf. Mühelose Befestigung mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen rahmenlosen Aufhängung oder mit doppelseitigem Klebeband. Bis zu 3H Härte macht Fingerabdrücke auf der Filteroberfläche unsichtbar. Blendschutzbeschichtung verringert die Blendung durch externe Lichtquellen. Schützt den Bildschirm vor Kratzern und Beschädigungen. Gewicht: 0,02 kg. Format: 261 x 164 x 0,39 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Lichtdurchlässigkeit:
68
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
2-fach Filter. Abnehmbar. 6:10. Begrenzt die seitliche Einsicht auf +/- 30°.
Strahlungsreduzierung des elektrischen Feldes:
42
Bildschirmdiagonale:
12
Strahlungsfilter vorhanden:
Nein
Reflexionsreduzierung:
10
Garantie gewährt:
Ja
Abmessung der Sichtfläche:
261x164
Anti-Statikfilter vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Filtertönung:
Mittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.