Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
Stifteköcher Colour'Breeze, PS, sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-626271
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
626271
EAN/GTIN:
4049793054568
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Esselte Stifteköcher Colour'Breeze. Mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren. Mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff. Stabiler Boden für festen Stand. Polystyrol (PS). Format: 90 x 100 x 125 mm. Farbe: sortiert: 1 x transparent koralle, 2 x transparent lavendel, 2 x transparent blau, 1 x transparent grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren, mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff, stabiler Boden für festen Stand
Werkstoff:
Polystyrol
Anzahl der Fächer:
2
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
schreibtischbutler acryl
,
schreibtisch organizer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,14*
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, sortiert
Esselte
626261
€ 5,85*
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, sortiert
Esselte
626266
€ 8,12*
Ähnlich
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, sortiert
Esselte
626276
€ 2,92*
Ähnlich
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Esselte
626224
€ 3,32*
Ähnlich
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, sortiert
Esselte
626254
€ 8,88*
Ähnlich
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, Blister, sortiert
Rapid
5001328
€ 3,71*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, sortiert
Esselte
626219
€ 10,84*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, sortiert
Esselte
626214
€ 3,72*
Ähnlich
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, sortiert
Esselte
626291
€ 4,65*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, sortiert
Esselte
626244
€ 4,45*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, sortiert
Esselte
626249
€ 4,77*
Ähnlich
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, sortiert
Esselte
626286
€ 23,88*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, sortiert
Esselte
626229
€ 4,16*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 60 Hüllen, sortiert
Esselte
626234
€ 6,50*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 80 Hüllen, sortiert
Esselte
626239
€ 7,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.