Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Stiftbox
>
Artikel
Stifteköcher Colour'Ice, PS, transparent blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-626269
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
626269
EAN/GTIN:
4049793054544
Suchbegriffe:
Markerbox
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Esselte Stifteköcher Colour'Ice. Mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren. Mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff. Stabiler Boden für festen Stand. Polystyrol (PS). Format: 90 x 100 x 125 mm. Farbe: transparent blau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
2
Farbe:
transparent blau
Beschreibung der Besonderheiten:
mittige Trennwand für aufrechte Aufbewahrung von Stiften, Markern oder Scheren, mit abgeschrägter Vorderseite für einfachen Zugriff, stabiler Boden für festen Stand
Werkstoff:
Polystyrol
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
schreibtisch-organizer blau
,
schreibtisch organizer
,
schreibtischbutler acryl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,95*
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 25mm, blau
Esselte
626259
€ 6,08*
Ähnlich
Ablagebox Colour'Breeze, A4, PP, 40mm, blau
Esselte
626264
€ 8,10*
Ähnlich
Briefkorb Colour'Breeze, A4, PS, transparent blau
Esselte
626274
€ 2,41*
Ähnlich
Eckspannermappe Colour'Breeze, A4, PP, blau
Esselte
626222
€ 2,98*
Ähnlich
Fächermappe Colour'Breeze, A4, PP, blau
Esselte
626252
€ 7,82*
Ähnlich
Miniheftgerät Colour'Breeze F4, 10 Blatt, transparent grün
Rapid
5001326
€ 4,17*
Ähnlich
Minilocher Colour'Breeze FC5, 10 Blatt, transparent blau
Rapid
5001332
€ 4,28*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, Polyfoam, 82mm, blau
Esselte
626217
€ 9,51*
Ähnlich
Ordner Colour'Breeze, A4, PP, 75mm, blau
Esselte
626212
€ 3,22*
Ähnlich
Papierkorb Colour'Breeze, PP, 14l, transparent blau
Esselte
626289
€ 4,68*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Hartpappe, Hardcover, 2 Ringe, 25mm, blau
Esselte
626497
€ 2,28*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 2 Ringe, 25mm, blau
Esselte
626242
€ 3,80*
Ähnlich
Ringbuch Colour'Breeze, A4, PP, Softcover, 4 Ringe, 25mm, blau
Esselte
626247
€ 4,25*
Ähnlich
Schubladenbox Colour'Breeze, PS, 4 Schubladen, hellgrau/blau
Esselte
626284
€ 25,79*
Ähnlich
Sichtbuch Colour'Breeze, A4, PP, 40 Hüllen, blau
Esselte
626227
€ 4,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.