Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
Papierkorb VIVIDA, PP, 14l, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-623952
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
623952
EAN/GTIN:
4049793026626
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Esselte Papierkorb VIVIDA, 14 Liter. Mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln. Glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung. Mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren. Zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar. Oberfläche mit 3-D-Effekt geprägt. Material: Polypropylen (PP). Format: Ø 305 mm, 350 mm hoch. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Löschrand vorhanden:
Nein
max. Durchmesser:
305
Form:
Rund
flammsicher:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
mit stabilem, umlaufendem Griffrand für eine feste Anbringung von Müllbeuteln, glatte Innenoberfläche für einfache Reinigung, mit integriertem Tragegriff für einfaches Entleeren, zur Aufbewahrung platzsparend ineinander stapelbar
Wandbefestigung möglich:
Nein
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Rollen vorhanden:
Nein
Volumen:
14
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Ja
Griffrand vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
min. Durchmesser:
305
Ascher vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
abfallkorb kunststoff
,
kunststoff papierkorb
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,85*
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox VIVIDA, A4, PP, 40 mm, schwarz
Esselte
624049
€ 6,01*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Cube Home, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Esselte
628289
€ 6,09334*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Home Groß, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Esselte
628287
€ 23,47*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Home Klein, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Esselte
628281
€ 7,90*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Home Medium, flach, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Esselte
628285
€ 9,15*
Ähnlich
Aufbewahrungsbox Home Medium, mit Deckel, Wellpappe, 3 Stück, grau
Esselte
628283
€ 13,37*
Ähnlich
Briefkorb VIVIDA, A4, schwarz
Esselte
623605
€ 2,27*
Ähnlich
Dokumentenmappe VIVIDA, A4, PP, schwarz
Esselte
624043
€ 3,05*
Ähnlich
Esselte 56007 Stehsammler DIN A4, DIN C4 Schwarz Karton, Polyvinylchlorid 1 St.
Esselte
56007
€ 4,79*
Ähnlich
Fächermappe VIVIDA, A4, PP, 6 Fächer, schwarz
Esselte
624017
€ 8,43*
Ähnlich
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, schwarz
Esselte
811370
€ 4,11*
Ähnlich
Ordner No.1, Plastik, mit Schlitzen, A4, schmal, schwarz
Esselte
811470
€ 3,15*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A4, PP, 2 Ringe, 16 mm, schwarz
Esselte
624033
€ 3,10*
Ähnlich
Ringbuch VIVIDA, A5, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Esselte
47687
€ 3,27*
Ähnlich
Ringbuch, A4, PP, 2 Ringe, 25 mm, schwarz
Esselte
82327
€ 3,35*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.