Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gel-Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gel-Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, schwarz
Gel-Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-62385
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     62385
EAN/GTIN:
     0636638006291
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Kensington Gel-Handgelenkauflange. Für Standard-Tastaturen. Für zusätzlichen Komfort und Unterstützung beim Tippen. Mit rutschfester Unterseite. Format: 575 x 40 x 130 mm. Gewicht: 0,610 kg. 1 Jahr Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tiefe:
130
höhenverstellbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit rutschfester Unterseite. Geeignet für Links- und Rechtshänder.
Farbe:
blau
Ausführung des Füllmaterials:
Kunststoff
Höhe:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
575
antistatisch vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.