Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer SmartFit, für TFT-Bildschirm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer SmartFit, für TFT-Bildschirm, schwarz
Monitorständer SmartFit, für TFT-Bildschirm, schwarz
Monitorständer SmartFit, für TFT-Bildschirm, schwarz
Monitorständer SmartFit, für TFT-Bildschirm, schwarz
Monitorständer SmartFit, für TFT-Bildschirm, schwarz
Monitorständer SmartFit, für TFT-Bildschirm, schwarz
Monitorständer SmartFit, für TFT-Bildschirm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60039
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     60039
EAN/GTIN:
     0636638006000
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Kensington Monitorständer SmartFit. Für TFT-Bildschirm. Mit SmartFit-System: Abmessen, Anpassen und Überprüfen. Für einen Monitor. Mit zwei individuell einstellbaren Seitenablagen. Auf 2 Höhen verstellbar. Maximale Monitorgröße 21". Universelle Plattform passend für alle Monitore. Höhenanpassung: 64 / 114 mm. Maß Monitorständer: 586 x 279 mm. Monitorgewicht: 15,9 kg. Material: Metall/Kunststoff. Format: 610 x 101 x 304 mm. Gewicht: 2,2 kg. 1 Jahr Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Tastatureinschub/Tastaturfach vorhanden:
Ja
höhenverstellbar:
Ja
Konzepthalter vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
610
Tragfähigkeit:
15.9
Garantiedauer:
1 Jahr
max. Höhe:
114
Tiefe:
101
Montageart bei Lieferung:
teilweise montiert
Farbe:
schwarz
min. Höhe:
64
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.