Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt Recylce, Kunststoff, 10 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-56170025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     56170025
EAN/GTIN:
     4002432135394
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Mini Heftgerät NeXXt Recycle, Hergestellt aus 81% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da es mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit Oberlademechanik. Für geschlossene Heftung. Mit Tackerfunktion. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Umweltfreundliche Verpackung aus 67% recyceltem Karton, vollständig recycelbar. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x P2, Nr. 10. Einlegetiefe: 35 mm. Material: 81% recycelter Kunststoff, Metall. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Heftleistung:
10
Farbe:
rot
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Miniheftgerät
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Beschreibung der Besonderheiten:
Hergestellt aus 81% recyceltem Kunststoff, 100% recycelbar, da es mit Hilfe eines Schraubendreher vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Mit integriertem Entklammerer
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Werkstoff:
81% recycelter Kunststoff, Metall
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
€ 2,48*
Zubehör
Leitz
55770000
€ 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.