Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-55281026
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55281026
EAN/GTIN:
     4002432135486
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Mini Heftgerät NeXXt WOW. Mit Oberlademechanik. Für geschlossene Heftung. Mit Tackerfunktion. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 1 Schachtel Heftklammern. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x P2, Nr. 10. Einlegetiefe: 35mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
rot
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem Entklammerer
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Miniheftgerät
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Heftleistung:
10
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
€ 2,48*
Zubehör
Leitz
55770000
€ 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.