Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Einsatz MyBox, Groß, mit Griff, ABS, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-53220001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53220001
EAN/GTIN:
     4002432116621
Suchbegriffe:
Archivboxen-Einsatz
Archivboxen-Fachteiler
Archivboxeneinsatz
Ablagekorb
Leitz Einsatz MyBox, Groß, mit Griff. Mit Fächern zur Organisation kleiner und häufig verwendeter Utensilien. Mit Griff zum leichten Herausnehmen. Mit weichen, abgerundeten Ecken für eine einfache Reinigung. In Hochglanzoptik. Robust, kratzfest und wasserdicht. Modularer Aufbau zur besseren Organisation und für maximale Flexibilität: kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox. Material: hochwertiger ABS-Kunststoff (ohne Bisphenol A / BPA), für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Format: 307 x 101 x 375 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
weiße Hochglanzoptik, Boden in attraktiver Farbe, robust, kratzfest und wasserdicht
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Einsatz groß, mit Griff, mit Fächern zur Organisation, abgerundete Ecken, kombinierbar mit den Aufbewahrungsboxen MyBox
Höhe:
101
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Breite:
307
Werkstoff:
ABS-Kunststoff
Archivdruck vorhanden:
Nein
Tiefe:
375
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
weiß
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 280 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,54*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,28*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.