Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Schreibunterlage
>
Artikel
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 50x65 cm, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-53080003
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
53080003
EAN/GTIN:
4002432385348
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
Leitz Schreibunterlage, mit blendfreier Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar. Material: PVC. Format: 50 x 65 cm. Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
mit blendfreier Soft-Touch-Oberfläche für angenehmes Schreiben und rutschfester Rückseite, abwaschbar
Farbe:
transparent
Kalender vorhanden:
Nein
min. Dicke:
20
Folienauflage vorhanden:
Nein
Druckfarbe:
ohne
Flächenmasse des Papiers:
700
recycelbar:
Nein
Anzahl der Blätter:
1
Stärke:
20
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
schreibtischauflage transparent
,
schreibtischauflage
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, frost
Leitz
52370003
€ 3,36*
Ähnlich
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, frost
Leitz
52330003
€ 10,46*
Ähnlich
Hängemappenbox Mini-Aktei Plus, für Hängemappen A4, Polystyrol, frost
Leitz
19930003
€ 28,80*
Ähnlich
Leitz 24760003 Dateiablagebox Polystyrene Transparent
Leitz
24760003
€ 5,43*
Ähnlich
Leitz 52270003 Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Leitz
52270003
€ 3,67*
Ähnlich
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 40x53 cm, transparent
Leitz
53070003
€ 11,67*
Ähnlich
Schreibunterlage, Soft-Touch, blendfrei, 50x65 cm, glasklar
Leitz
53110002
€ 13,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.