Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Prospekthülle Standard, A4, PP, genarbt, farblos
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT47040000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47040000
EAN/GTIN:
     4002432310029
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Leitz Prospekthülle Standard, oben offen, genarbt, mit Multilochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,10 mm. Format: für A4. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Stärke:
0.10
Werkstoff:
PP
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Farbe:
transparent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,24*
2 Tage
26300
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1908*
€ 0,2608*
1 Tag
5800
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1961*
€ 0,2661*
1 Tag
300
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1966*
€ 0,2666*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,2015*
€ 0,2795*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47300002
ab € 3,21*
Zubehör
Leitz
47613003
ab € 3,38*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.