Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspanner, A4, Primärkarton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspanner, A4, Primärkarton, blau
Eckspanner, A4, Primärkarton, blau
Eckspanner, A4, Primärkarton, blau
Eckspanner, A4, Primärkarton, blau
Eckspanner, A4, Primärkarton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-44201
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     44201
EAN/GTIN:
     5411313442015
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Eckspanner mit Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckel-Ecken. Material: 100% Primärkarton 390 g/qm. Für A4. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
marmorierter Karton
Flächenmasse des Papiers:
390
Werkstoff:
100% Primärkarton
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
232
Höhe:
320
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.