Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, rot
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Esselte Leitz
icecat
Lager 94QG7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
94QG7-183400
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4028213
EAN/GTIN:
0033816097315
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 25 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PVC
Farbe:
rot
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Verwendung für Papierformat:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
25
Verwendung für Papierformate:
A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
binderücken plastik 21 ringe
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken 6 mm
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 2,90*
ab € 3,33*
€ 5,47*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,63*
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,69*
€ 6,92*
Lager 107
pro Paket
€ 4,30*
ab € 11,12*
€ 15,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0333* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 94QG7
Versand:
Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 94QG7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
GBC
IB195020
€ 0,2084*
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
GBC
IB410215
€ 0,1545*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028235
€ 7,51*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028215
€ 8,00*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028195
€ 7,31*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028237
€ 9,79*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028217
€ 9,81*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028177
€ 9,91*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028197
€ 10,46*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028238
€ 12,07*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028218
€ 12,98*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028178
€ 11,94*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028198
€ 12,23*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028620
€ 15,44*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028600
€ 14,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.