Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Binderücken
>
Plastikbinderücken
>
Artikel
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 28 mm, 50 Stück, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-4028183
Hersteller:
GBC
Herst.-Nr.:
4028183
EAN/GTIN:
0033816097100
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 28 mm. Kapazität: 240 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Farbe:
schwarz
max. Durchmesser des Binderückens:
28
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
240
Werkstoff:
PVC
Verwendung für Papierformat:
A4
Verwendung für Papierformate:
A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
binderücken plastik 21 ringe
,
plastikbinderücken
,
plastikbinderücken ibico
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PP, 100 Stück, transparent
GBC
IB195020
€ 0,2084*
Zubehör
Abheftstreifen CombBind, A4, PVC, 100 Stück, transparent
GBC
IB410215
€ 0,1545*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028235
€ 7,51*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028215
€ 8,00*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028195
€ 7,31*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028237
€ 9,79*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028217
€ 9,81*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028177
€ 9,91*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028197
€ 10,46*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028238
€ 12,07*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
GBC
4028218
€ 12,98*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028178
€ 11,94*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, weiß
GBC
4028198
€ 12,23*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16 mm, 100 Stück, blau
GBC
4028620
€ 15,44*
Zubehör
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 16 mm, 100 Stück, schwarz
GBC
4028600
€ 14,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.