Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm 2 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm 2 Fächer, schwarz
Traveller Zip-Beutel WOW, M, 2 Fächer, 21 x 8,5 cm 2 Fächer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-40120095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40120095
EAN/GTIN:
     4002432122561
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
Kleinkrambeutel
Leitz Traveller Zip-Beutel WOW. Größe M. Mit 2 Fächern. Hochwertiger, praktischer und strapazierfähiger Beutel. Zur Aufbewahrung von Medikamenten oder persönlichen, vertraulichen Gegenständen im blickdichten Fach und Stift, Kabel oder Kopfhörer im transparenten Netztfach. Für die Ordnung in Handtasche, Laptoptasche, Schultasche oder im Auto. Transparentes Material hilft den Inhalt zu identifizieren. Ungiftig, langlebig und abwaschbar. Starker Reißverschluss. Material: Nylon, 0,25mm. Format: 21 x 8,5 cm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Nylon
Breite:
210
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 2 Fächern. Strapazierfähig. Mit transparentem Netzfach. Abwaschbar.
Stärke:
0,25
Höhe:
85
Verwendung für Papierformate:
Größe M
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,66*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,31*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,70*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,83*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,85*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 10,01*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,29*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,01*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,28*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.