Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe, A4, Hartpappe, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe, A4, Hartpappe, rot
Sammelmappe, A4, Hartpappe, rot
Sammelmappe, A4, Hartpappe, rot
Sammelmappe, A4, Hartpappe, rot
Sammelmappe, A4, Hartpappe, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-39260025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39260025
EAN/GTIN:
     4002432317349
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Sammelmappe, A4, mit 3 Klappen am Unterdeckel und stark elastischem Gummi längs über den Vorderdeckel. Material: Hartpappe 0,7 mm (RC). Kapazität: bis zu 180 Blatt A4. Format: 235 x 318 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
19
Werkstoff:
Pappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
318
Stärke:
0.7
Breite:
235
Farbe:
rot
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25164*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16164*
€ 8,52235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24164*
€ 7,42755
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92164*
€ 7,04675
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66164*
€ 6,73735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47164*
€ 6,51125
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25164*
€ 5,05945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.