Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsspray, für Whiteboard, 150 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungsspray, für Whiteboard, 150 ml
Reinigungsspray, für Whiteboard, 150 ml
Reinigungsspray, für Whiteboard, 150 ml
Reinigungsspray, für Whiteboard, 150 ml
Reinigungsspray, für Whiteboard, 150 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1011-34533943
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     34533943
EAN/GTIN:
     5016812339431
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
Nobo Reinigungsspray. Für trocken abwischbares Whiteboard mit einer Oberfläche aus Emaille oder Stahl. Tief reinigendes Spray zum leichten Entfernen von Flecken und permanent haftender Tinte. Inhalt: 200 ml.
Weitere Informationen:
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Spray
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
Runddose
Beschreibung der Besonderheiten:
Für trocken abwischbare Weißwandtafeln. Tief reinigendes Spray zum leichten Entfernen von Flecken und permanent haftender Tinte.
schnelltrocknend:
Ja
Inhalt (Spray):
200

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,05507* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 310 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4831
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.