Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium/Stahl, 7 Spalten, 24 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projektplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium/Stahl, 7 Spalten, 24 Fächer
Projektplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium/Stahl, 7 Spalten, 24 Fächer
Projektplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium/Stahl, 7 Spalten, 24 Fächer
Projektplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium/Stahl, 7 Spalten, 24 Fächer
Projektplaner Set für T-Karten Gr. 2, Aluminium/Stahl, 7 Spalten, 24 Fächer
Artikel-Nr.:
     C1011-2951400
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     2951400
EAN/GTIN:
     3147330068878
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
T-Karten
Wochenkalendarium
Nobo Projektplaner Set für T-Karten. Für T-Karten Gr. 2. Mit 7 Spalten und 24 Fächern. Plantafel und magnetische Weißwandtafel in einem. Weißwandfläche: 405 x 490 mm. 7 Kartenträger mit je 24 Schlitzen für T-Karten Gr. 2 und 1 Indexspalte mit 24 Schlitzen für T-Karten Gr. 1. Kapazität: 192 T-Karten. Lieferung inklusive Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 farbigen Titelstreifen, 7 x 100 farbig sortierte T-Karten Gr. 2, 1 x 100 weiße T-Karten Gr. 1. Inklusive Weißwandzubehör: Stifteablage, 2 trocken abwischbare Marker, 1 magnethaftender Tafelwischer und 6 Magnete. Rahmen: Aluminium, mit 16 farbigen Kunststoffecken (je 4 x rot, blau, grün, schwarz). Material: lackierter Stahl/Aluminium. Format: 940 x 490 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Modularität:
7
Beschreibung der Besonderheiten:
Kapazität: 192 T-Karten.
Farbe des Rahmens:
grau
Tafel beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Wandbefestigungsset, 2 Aluminiumprofilen mit 4 farbigen Titelstreifen, 7x100 farbige T-Karten Gr. 2, 1 x 100 weiße T-Karten Gr. 1, Stifteablage, 2 trocken abwischbare Marker, 1 magnethaftender Tafelwischer und 6 Magnete
Höhe der Tafel:
49
Material des Rahmens:
Aluminium
Tafel magnethaftend:
Ja
Breite der Tafel:
94
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 2
Farbe:
grau
Anzahl der Planungsfelder:
24
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,67*
€ 232,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.