Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod, für mittelgroße Räume, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-2415113EU
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2415113EU
EAN/GTIN:
     5028252617147
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Leitz TruSens Luftreiniger Z-2000 mit SensorPod für Luftqualitätsüberwachung. Für mittelgroße Räume. Lufteiniger neu definiert - atmen Sie sauberere Luft mit dem Leitz TruSens Luftreiniger. Erleben Sie den Unterschied mit dem Remote SensorPod Luftqualitätsmesser, dem PureDirect Dual-Luftstrom und dem 360 Grad-Filtersystem. Ideal für Räume von bis zu 35 m² (85 m3). Sauberere Luft dort, wo es am wichtigsten ist. Der SensorPod wird in Entfernung vom Luftreiniger aufgestellt und überwacht so die Luftqualität im gesamten Raum. Auf diese Weise profitiert der gesamte Raum von sauberer Luft. Passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Messwerte der Luftqualität an, die der SensorPod ermittelt. Mit TruSens sind Sie stets informiert. Ein farbcodierter beleuchteter Ring sowie ein numerischer Wert geben Ihnen eine Rückmeldung über die aktuelle Luftqualität (gut, moderat, schlecht). Die PureDirect Technologie verwendet zwei Luftströme für eine komfortable Luftverteilung und effiziente Luftreinigung. Der 360 Grad-Partikelfilter erfasst Schadstoffe und der Aktivkohlefilter Gerüche sowie flüchtige organische Gase (VOC) aus allen Richtungen. UV-C Lampe tötet Keime und luftübertragene Bakterien ab, die sich im Filter verfangen können. Ideal für Räume von bis zu 35 m2 (85 m3), mit einer Luftreinigungsrate (CADR) von 199 m3/h (Pollen), 190 m3/h (Staub) und 161 m3/h (Rauch). Ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel der Europäischen Stiftung für Allergieforschung. Das zeitgemäße Design mit eleganten Touch-Buttons und integriertem Griff fügt sich nahtlos in Ihre Umgebung ein. Gewicht: 4,1 kg. Format: 230 x 560 x 230 x mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Luftreiniger TruSens Z-2000 mit SensorPod
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,88*
€ 224,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,72*
€ 222,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
2415129
ab € 30,92*
Zubehör
Leitz
2415149
ab € 8,01*
Zubehör
Leitz
2415118
ab € 12,47*
Zubehör
Leitz
2415106
ab € 7,33*
Zubehör
Leitz
2415130
ab € 15,45*
Zubehör
Leitz
2415123
ab € 30,82*
Zubehör
Leitz
2415124
ab € 20,41*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000270
ab € 437,57*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000260
ab € 137,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.