Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Luftreiniger TruSens Z-1000, für kleine Räume, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-2415112EU
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2415112EU
EAN/GTIN:
     5028252617123
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Leitz TruSens Luftreiniger Z-1000. Für kleine Räume. Dieser kleine, aber leistungsstarke Luftreiniger bekämpft Schadstoffe, damit Sie leichter atmen können. Ideal für Räume von bis zu 23 m² (56 m3). Die PureDirect Technologie verteilt die Luft komfortabler und effektiver. Diese eigens entwickelte PureDirect Technologie verwendet zwei Luftströme, die die Luft weiter und gleichmäßiger in Ihrem Raum verteilen. Der 360 Grad-Partikelfilter erfasst Schadstoffe und der Aktivkohle-Vorfilter Gerüche sowie flüchtige organische Gase (VOC) aus allen Richtungen. UV-C Lampe tötet Keime und luftübertragene Bakterien und Keime ab, die sich im Filter verfangen können. Ideal für Räume von bis zu 23 m2 (56 m3), mit einer Luftreinigungsrate (CADR) von 164 m3/h (Pollen), 143 m3/h (Staub) und 95 m3/h (Rauch). Einfache Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, des UV-C-Modus und der Filterwechselanzeigen über die Touch-Buttons. Das zeitlos moderne Design passt sich problemlos jeder Wohnumgebung an. Zudem ist der Luftreiniger portabel, dank seines kompakten Designs und den integrierten Griffen. Gewicht: 3,5 kg. Format: 200 x 460 x 200 x mm. 2 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Luftreiniger TruSens Z-1000
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
2415116
ab € 10,75*
Zubehör
Leitz
2415115
ab € 23,35*
Zubehör
Leitz
2415127
ab € 23,36*
Zubehör
Leitz
2415105
ab € 7,28*
Zubehör
Leitz
2415103
ab € 6,08*
Zubehör
Leitz
2415128
ab € 11,43*
Zubehör
Leitz
2415121
ab € 22,88*
Zubehör
Leitz
2415122
ab € 14,24*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000270
ab € 436,00*
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
4798000260
ab € 81,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.