Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Bürolocher FMC20, Metall, 20 Blatt, Blisterverpackung, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-21835411
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     21835411
EAN/GTIN:
     7313468354114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Rapid Bürolocher FMC20, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen. Stanzleistung/Blatt: 2mm/20. Material: Metall. 5 Jahre Garantie. Blisterverpackung. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Lochung:
80mm
Werkstoff:
metall
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Anzahl der Blätter:
20
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Blisterverpackung, arretierbares Oberteil für Platz sparendes Verstauen
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Einstell-Format:
A4
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.