Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe Optima, A4, PP, 13 Fächer, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächermappe Optima, A4, PP, 13 Fächer, schwarz
Fächermappe Optima, A4, PP, 13 Fächer, schwarz
Fächermappe Optima, A4, PP, 13 Fächer, schwarz
Fächermappe Optima, A4, PP, 13 Fächer, schwarz
Fächermappe Optima, A4, PP, 13 Fächer, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-2102483
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102483
EAN/GTIN:
     5028252066952
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Rexel Fächermappe Optima. Für die Projektorganisation. 13 dehnbare Fächer mit Beschriftungstaben inklusive Beschriftungsschildchen. Mit orangefarbenem Silikonverschluss. Mit Einschiebetasche für ein bedruckbares und wiederverwendbares Beschriftungsetikett am Klappdeckel. Freistehend. Für bis zu 500 Blatt. Material: Polyproplyen (PP). Format: 330 x 260 x 45 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
260
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
200
Verwendung für Papierformate:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe des Fächerblocks:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Inklusive Beschriftungsschildchen
Art des Verschlusses:
orangefarbener Silikonverschluss
Anzahl der Fächer:
13
Material des Einbandes:
PP
Breite:
330
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101660
ab € 3,34*
Zubehör
Rexel
2102484
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.