Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Schaukasten Premium Plus, Innenbereich, 6xA4, Filz, Klapptür, Glas, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1902555
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902555
EAN/GTIN:
     5028252063944
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Nobo Schaukasten Premium Plus. Für den Innenbereich. Für 6 x DIN A4. Mit Filzrückwand. Mit abschließbarer Klapptür aus Sicherheitsglas. Mit strapazierfähiger, farbechter Textilrückwand (BS1006). Für die Verwendung von Pinnwandnadeln, Klettband oder Klettpunkten. Mit Sicherheitsschloß an der Seite. Nutzbare Tiefe: 16 mm. Lieferung inklusive Wandbefestigung und 2 Schlüsseln. Material Rahmen: Aluminium. Material Tür: Sicherheitsglas, 4 mm. Format: 708 x 667 x 43 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
4.3
Breite:
70.8
Höhe:
66.7
Typbezeichnung der Glasart:
Sicherheitsglas, 4 mm
Farbe:
blau
Zubehör für Wandbefestigung:
Montageset
Farbe des Rahmens:
silber
Ausführung der Tür:
Klapptür
Schloss vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Für 6 x DIN A4. Mit Filzrückwand. Mit abschließbarer Tür. Die Front ist komplett herunterklappbar. Mit farbechter Textilrückwand (BS1006). Nutzbare Tiefe: 16mm. Inklusive 2 Schlüsseln.
magnethaftend:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902581
ab € 198,58*
Zubehör
Nobo
1902566
ab € 280,50*
Zubehör
Nobo
1902574
ab € 279,74*
Zubehör
Nobo
1902570
ab € 266,11*
Zubehör
Nobo
1902609
ab € 383,18*
Zubehör
Nobo
1902575
ab € 369,88*
Zubehör
Nobo
1902571
ab € 371,82*
Zubehör
Nobo
1902572
ab € 445,66*
Zubehör
Nobo
1902561
ab € 60,96*
Zubehör
Nobo
1902557
ab € 55,36*
Zubehör
Nobo
1902562
ab € 85,13*
Zubehör
Nobo
1902558
ab € 64,70*
Zubehör
Nobo
1902565
ab € 180,44*
Zubehör
Nobo
1902559
ab € 103,70*
Zubehör
Nobo
1902556
ab € 134,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.