Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Stativleinwand
>
Artikel
Projektionsleinwand mit Dreibeinstativ, 2000 x 1513 mm, Bildformat 4:3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-1902397
Hersteller:
Nobo
Herst.-Nr.:
1902397
EAN/GTIN:
5028252250306
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Nobo Projektionsleinwand mit Dreibeinstativ. 4:3 Multimedia-Format. Geeignet für alle Projektionsarten (OHP, Dia, Video und LCD). Zusammenfaltbares Dreibeinstativ, stand- und rutschfest. Stufenlos höhenverstellbar. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit integriertem Keystone-Bügel zum Anwinkeln für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung beim Gebrauch von Overhead-Projektoren. Neigungswinkel bis 50°. Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung zur verbesserten Kontrastdarstellung. Leuchtdichtefaktor: 1,1. Metallgehäuse. Gewicht: 11,1 kg. Projektionsfläche: 2000 x 1513 mm. Format: 2215 x 1610 x 175 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Leuchtdichtefaktor:
1,1
Masse (Gewicht):
11.1
Beschreibung der Besonderheiten:
4:3 Multimedia-Format. Zusammenfaltbares Dreibeinstativ, stand- und rutschfest. Stufenlos höhenverstellbar. Mit aufrollbarer Projektionsfläche. Mit integriertem Keystone-Bügel zum Anwinkeln für eine verzerrungsfreie Bilddarstellung.
Breite des Bildrandes:
5
Breite:
200
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Höhe:
151.3
Material des Rahmens:
Metall
Art der Projektionsmethode:
Dia-Projektion
Qualität der Bildwand:
diffuses Licht (Typ D)
Typbezeichnung der Tuchsorte:
Matt-weisses Leinwandtuch mit schwarzer, 50 mm breiter Bildumrandung
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Montageset.
geeigneter Neigungswinkel:
50°
geeign. Neigungswinkel:
50°
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
Motorbildwand
,
elektrische Bildleinwand
,
elektrische Bildwände
,
elektrische Projektionsleinwände
,
elektrische Projektionswände
,
Stativ-Projektionsleinwände
,
Stativ-Projektionswände
,
Stativleinwand
,
elektrische bildleinwand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 204,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Projektionsleinwand mit Dreibeinstativ, 1500 x 1000 mm, Bildformat 16:10
Nobo
1902395W
€ 153,61*
Zubehör
Projektionsleinwand mit Dreibeinstativ, 1500 x 1138 mm, Bildformat 4:3
Nobo
1902395
€ 155,57*
Zubehör
Projektionsleinwand mit Dreibeinstativ, 1750 x 1150 mm, Bildformat 16:10
Nobo
1902396W
€ 216,35*
Zubehör
Projektionsleinwand mit Dreibeinstativ, 1750 x 1325 mm, Bildformat 4:3
Nobo
1902396
€ 152,60*
Zubehör
Projektionsleinwand mit Dreibeinstativ, 2000 x 1310 mm, Bildformat 16:10
Nobo
1902397W
€ 214,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.