Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, blau
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, blau
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, blau
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, blau
Thermobindemappe Leinenoptik, A4, Rückenbreite 1,5 mm, 25 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-177118
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     177118
EAN/GTIN:
     5411313771184
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
Leitz Thermobindemappe Leinenoptik 200 g/qm, transparentes Deckblatt 0,15 mm. A4, Rückenbreite 1,5 mm. Inhalt: 25 Stück. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Flächenmasse des Papiers:
200
Farbe der Rückseite:
Blau
Material der Rückseite:
Leinenkarton
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
15
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
Leinenstruktur
Stärke der Folie:
150
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite des Rückens:
1
Material der Vorderseite:
PE-Folie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,25*
€ 24,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,10*
€ 22,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
177114
ab € 14,89*
Sonstiges
Leitz
177119
ab € 14,24*
Sonstiges
Leitz
177115
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.