Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/blau
Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/blau
Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/blau
Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/blau
Reißverschlusstasche, A4, PVC, klar/blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1300259
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     1300259
EAN/GTIN:
     4013702023594
Suchbegriffe:
Kleinkrambeutel
Reißverschluss-Tasche
Reißverschlusstasche
kleinkrambeutel a4 blau
Rexel Reißverschlusstasche. Halbtransparente Tasche aus extrastarkem, schwer entflammbarem PVC mit Fäden verstärkt. Mit blauem Reißverschluss. Material: PVC mit Fäden verstärkt. Format: für A4. Farbe: klar/blau.
Weitere Informationen:
Breite:
345
Werkstoff:
PVC
Beschreibung der Besonderheiten:
Halbtransparente Tasche aus extrastarkem, schwer entflammbarem PVC mit Fäden verstärkt. Mit schwarzem Reißverschluss
Verwendung für Papierformate:
A4
Reißverschluss vorhanden:
Ja
Höhe:
249
Farbe:
klar/blau
Stärke:
0.15
Weitere Suchbegriffe: kleinkrambeutel a4, kleinkrambeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,03*
€ 64,2957
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,63*
€ 63,8197
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,01*
€ 57,1319
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,60*
€ 51,884
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
1300254
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.