Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister WOW 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister WOW 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Plastikregister WOW 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Plastikregister WOW 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Plastikregister WOW 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Plastikregister WOW 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1011-12410000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12410000
EAN/GTIN:
     4002432100293
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Leitz Plastikregister WOW 1-5, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Unviersallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 5. Format: 245 x 305 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Lochung:
Universallochung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Breite:
245
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Überbreite
Ausführung der Tabe:
1 - 5
Farbe:
farbig
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker
Höhe:
305
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Anzahl der Blätter:
5
Stärke:
0.30
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290036
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
46290051
ab € 5,19*
Ähnlich
Leitz
46290016
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
46290062
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470036
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60470051
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
60470016
ab € 6,49*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60470062
ab € 6,25*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410036
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60410051
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60410016
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.