Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, schmal, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, schmal, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, schmal, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, schmal, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, schmal, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, schmal, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, schmal, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, schmal, weiß
Qualitäts-Ordner Active Solid, PP, A4, schmal, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-10481001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10481001
EAN/GTIN:
     4002432114603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active Solid schmal, mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Visitenkarten, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze und Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. In Duo-Optik. Robust, wasser- und schmutzabweisend. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 308 mm, Rückenbreite: 65 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite:
308
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
weiß
Deckblatt vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
65
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Polyproplyen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Höhe:
318
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
Material der Kaschierung innen:
Polyproplyen (PP) mit Perlmutt-Effekt
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Schlitze vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,69*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.